pagina iniziale

WIMEX - WIM4103850 SIL. SV 11X39 12V 5W - 4103850

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103850 SIL. SV  11X39 12V 5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241068925

Codice prodotto

WIM4103850

Cod. produttore

4103850

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV8.5 12VDC 5W 11x39mm