pagina iniziale

WIMEX - WIM4103782 SIL. SV 8X39 24V 5W - 4103782

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103782 SIL. SV 8X39 24V 5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241068802

Codice prodotto

WIM4103782

Cod. produttore

4103782

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV7 24VDC 5W 8x39mm