pagina iniziale

WIMEX - WIM4103560 SIL. SV7 8X31 12V 5W- - 4103560

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103560 SIL. SV7 8X31 12V 5W-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241068284

Codice prodotto

WIM4103560

Cod. produttore

4103560

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV7 12VDC 5W 8x31mm