pagina iniziale

WIMEX - WIM4103550 SIL. SV7 8X31 12V 3W - 4103550

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103550 SIL. SV7 8X31 12V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241068260

Codice prodotto

WIM4103550

Cod. produttore

4103550

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV7 12VDC 3W 8x31mm