pagina iniziale

WIMEX - WIM4103540 SIL. SV7 8X31 12V 1,5W-

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103540 SIL. SV7  8X31 12V 1,5W-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241068246

Codice prodotto

WIM4103540

Cod. produttore

4103540

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV7 12VDC 1,5W 8x31mm