pagina iniziale

WIMEX - WIM4103010 SIL. SV 6X36 60V 3W - 4103010

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103010 SIL. SV 6X36 60V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241068017

Codice prodotto

WIM4103010

Cod. produttore

4103010

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV6 60VDC 3W 6x36mm