pagina iniziale

WIMEX - WIM4103003 SIL. SV 6X36 12V 5W- - 4103003

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103003 SIL. SV 6X36 12V 5W-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241067874

Codice prodotto

WIM4103003

Cod. produttore

4103003

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV6 12VDC 5W 6x36mm