pagina iniziale

WIMEX - WIM4103001 SIL. SV 6X36 12V 3W - 4103001

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103001 SIL. SV 6X36 12V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241067836

Codice prodotto

WIM4103001

Cod. produttore

4103001

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV6 12VDC 3W 6x36mm