pagina iniziale

WIMEX - WIM4103000 SIL. SV 6X36 6V 3W - 4103000

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103000 SIL. SV 6X36  6V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241067812

Codice prodotto

WIM4103000

Cod. produttore

4103000

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV6 6VDC 3W 6x36mm