pagina iniziale

WIMEX - WIM4102994 SIL. SV 6X31 24V 3W - 4102994

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4102994 SIL. SV 6X31 24V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada filamento 1 - 3 W

  • Attacco lampada - S6

  • Tecnologia - Lampada a incandescenza

  • Numero di spirali - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241067713

Codice prodotto

WIM4102994

Cod. produttore

4102994

Produttore

WIM

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada filamento 1:

3 W

Attacco lampada:

S6

Tecnologia:

Lampada a incandescenza

Numero di spirali:

1

Colore:

Bianco

Designazione standard (ECE):

S6

Adatto per altra illuminazione auto:

sì

Lunghezza totale:

31 mm

Diametro:

6 mm

Lampade a siluro SV6 6X31mm; tra le più semplici e antiche lampade sul mercato, in questo raggruppamento sono raccolte tutte le lampade “siluro” con attacco normalizzato utilizzate in ambito automotive e, più in generale, su qualsiasi tipo di veicolo come lampade per indicatori di direzione, lampade per targa e per luci di cortesia, trovano larga diffusione anche in numerose altre applicazioni come lampade di segnalazione.