pagina iniziale

WIMEX - WIM4102955 SIL. SV 6X28 24V 3W - 4102955

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4102955 SIL. SV 6X28 24V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241067430

Codice prodotto

WIM4102955

Cod. produttore

4102955

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV6 24VDC 3W 6x28mm