pagina iniziale

WIMEX - WIM4011534 GEMMA E14 12V 2 LED AMBRA - 4011534

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4011534 GEMMA E14 12V 2 LED AMBRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241162890

Codice prodotto

WIM4011534

Cod. produttore

4011534

Produttore

WIM

Lamp. LED votivo gemma_E14 2LED AMBRA 12VAC/DC 0,24W 0,02A 22x52mm