pagina iniziale

FINDER - RELE' INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A - 553281100020

FINDER S.P.A.
copiacopia
FINDER - RELE' INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Apparecchio completo con base - No

  • Con indicatore a LED -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823125916

Codice prodotto

FN553281100020

Cod. produttore

553281100020

Produttore

FIN553281100020

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Apparecchio completo con base:

No

Con indicatore a LED:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

No

Materiale dell'inserto del contatto:

Duroplast

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Corrente nominale:

10 A

Larghezza:

20.7 mm

Altezza:

37.2 mm

Profondità:

27.7 mm

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 110 V. Volt AC: 110 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94