WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.574.2453.0 TELAIO 24 - Z5.574.2453.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 180 mm
Larghezza - 55 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0
Confezione
1 PZ
EAN
4015573430204
Codice prodotto
WIEZ5.574.2453.0
Cod. produttore
Z5.574.2453.0
Produttore
WIE
Lunghezza:
180 mm
Larghezza:
55 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
MOUNTING FRAME24 Wieland , Telaio di supporto per connettori industriali


