WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.574.0653.0 TELAIO 6 - Z5.574.0653.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 156 mm
Larghezza - 55 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0
Confezione
1 PZ
EAN
4015573430228
Codice prodotto
WIEZ5.574.0653.0
Cod. produttore
Z5.574.0653.0
Produttore
WIE
Lunghezza:
156 mm
Larghezza:
55 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
MOUNTING FRAME 6 Wieland , Telaio di supporto per connettori industriali


