pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1220.0 SP-COP2-EN-C DC 24V - R1.190.1220.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1220.0 SP-COP2-EN-C     DC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Numero max. di uscite digitali integrate - 8

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15.6...30 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Programmabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088257773

Codice prodotto

WIER1.190.1220.0

Cod. produttore

R1.190.1220.0

Produttore

WIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Numero max. di uscite digitali integrate:

8

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15.6...30 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Programmabile:

Ampliabile:

Con morsetti amovibili:

On Delay Timer:

Off Delay Timer:

Funzione blocco del riavvio presente:

Con afflusso automatico:

Funzione controllo del contattore:

Funzione arresto d'emergenza:

Funzione dispositivi di protezione attivi senza contatto:

Funzione tasto di consenso:

Funzione circuito a due mani:

Funzione selezione del modo di funzionamento:

Funzione di controllo accesso:

Adatto per funzioni di sicurezza:

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

115 mm

SP-COP2-EN-C DC 24V Wieland , Modulo di controllo configurabile