pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1060.0 SP-DIO84-K-C DC 24V - R1.190.1060.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1060.0 SP-DIO84-K-C DC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 16.8...30 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079235556

Codice prodotto

WIER1.190.1060.0

Cod. produttore

R1.190.1060.0

Produttore

WIE

Tensione di alimentazione DC:

16.8...30 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

3 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Corrente d'uscita:

0.5 A

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

121 mm

SP-DIO84-K-C STANDARD I O MODULE Wieland , Modulo I/O digitale per PLC