pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1050.0 SP-DIO84-K-A DC 24V - R1.190.1050.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1050.0 SP-DIO84-K-A DC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Categoria di protezione antideflagrante per gas - Senza

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088355288

Codice prodotto

WIER1.190.1050.0

Cod. produttore

R1.190.1050.0

Produttore

WIE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

121 mm

Modulo di espansione samosPRO, 4 ingressi non sicuri, 4 uscite non sicure, 4 I/O configurabili non sicuri, morsetti a vite estraibili