pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.0050.0 SP-SDI8-P1-K-A DC 24V N.L. - R1.190.0050.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.0050.0 SP-SDI8-P1-K-A DC 24V N.L.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

  • Categoria di protezione antideflagrante per gas - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046521309631

Codice prodotto

WIER1.190.0050.0

Cod. produttore

R1.190.0050.0

Produttore

WIE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

SIL secondo IEC 61508:

3

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

121 mm

Modulo digitale PLC I/U SP-SDI8-P1-K-A DC 24V samosPRO, modulo IN con 8 ingressi, morsetti a vite estraibili