WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.0040.0 SP-SDIO84-P1-K-C DC 24V N.L. - R1.190.0040.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 16.8...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipo di uscita digitale - Transistor
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046521309624
Codice prodotto
WIER1.190.0040.0
Cod. produttore
R1.190.0040.0
Produttore
WIE
Tensione di alimentazione DC:
16.8...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Corrente d'entrata per segnale 1:
8 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Corrente d'uscita:
2 A
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Capacità di ridondanza:
sì
SIL secondo IEC 61508:
3
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
96.5 mm
Profondità:
121 mm