pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.233.1053.1 CAVO PRECONFEZ. RST20I3K1B- 25G 10SW - 96.233.1053.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.233.1053.1 CAVO PRECONFEZ. RST20I3K1B- 25G 10SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di conduttore confezionato - Cavo di collegamento per apparecchi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088286483

Codice prodotto

WIE96.233.1053.1

Cod. produttore

96.233.1053.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di conduttore confezionato:

Cavo di collegamento per apparecchi

Esecuzione lato 1:

Presa

Esecuzione lato 2:

Estremità libera

Trattamento dell'estremità del conduttore:

Estremità cavo compresse a ultrasuoni

Lunghezza totale:

1000 mm

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Colore del corpo:

Nero

Tipo di cavo:

H07RN-F

Diametro del cavo:

10.9...14 mm

Lunghezza asportazione isolamento:

35 mm

Lunghezza di asportazione isolamento:

9 mm

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura del polo:

L, N, PE

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Parte isolata resistente a temperature permanenti fino a:

100 °C

Conduttore resistente a temperature permanenti fino a:

90 °C

Senza alogeni:

sì

Carico d'incendio:

0.884 kWh

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

CONNEC.WITH CABLE RST20I3K1B- 25G 10SW Wieland , Cavo precablato con connettori ad innesto per impianti civili