pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.5053.1 PARTE SPINA RST20I5S S1 M01V SW - 96.052.5053.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.5053.1 PARTE SPINA RST20I5S S1 M01V SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipologia - Connettore

  • Tipo di collegamento - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573862241

Codice prodotto

WIE96.052.5053.1

Cod. produttore

96.052.5053.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

5

Tipologia:

Connettore

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Variante di montaggio:

Elemento da incasso/raccordo a innesto

Direzione di innesto:

Diritto

Angolo d'inclinazione:

0...0 °

Quota di collegamento filettatura:

M25

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

3, N, PE, 2, 1

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Colore dell'elemento adattatore separato:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Carico d'incendio:

0.13 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

49.3 mm

Altezza:

35 mm

Larghezza:

35 mm

Connettore da pannello RST20I5S S1 M01V SW