pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.4353.1 CONNETTORE SPINA RST20I5S S1 ZRY V SW - 96.052.4353.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.4353.1 CONNETTORE SPINA RST20I5S S1 ZRY V SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573940192

Codice prodotto

WIE96.052.4353.1

Cod. produttore

96.052.4353.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Connettore

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Diametro del cavo:

10...14 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.75...4 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.75...4 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

3, N, PE, 2, 1

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

sì

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Carico d'incendio:

0.51 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

93.9 mm

Altezza:

38 mm

Larghezza:

59 mm

MALE C.W.STR-REL.RST20I5S S1 ZRY V SW Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili