pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.4553.1 CONNETTORE SPINA RST20I3S S1 ZR3 V SW - 96.032.4553.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.4553.1 CONNETTORE SPINA RST20I3S S1 ZR3 V SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia - Connettore

  • Tipo di collegamento - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573895072

Codice prodotto

WIE96.032.4553.1

Cod. produttore

96.032.4553.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Tipologia:

Connettore

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Diametro del cavo:

18...18 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.75...6 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.75...6 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

L, N, PE

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

sì

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Carico d'incendio:

0.339 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

3 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

96.5 mm

Altezza:

35.4 mm

Larghezza:

35.4 mm

Connettori RST20I3S S1 ZR3 V SW