pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE94.425.4064.7 CAVO PRECONFEZ. BST14I2KF-S 50D 40GN01 - 94.425.4064.7

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE94.425.4064.7 CAVO PRECONFEZ. BST14I2KF-S 50D 40GN01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 50 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di conduttore confezionato - Cavo di collegamento per apparecchi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573677470

Codice prodotto

WIE94.425.4064.7

Cod. produttore

94.425.4064.7

Produttore

WIE

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di conduttore confezionato:

Cavo di collegamento per apparecchi

Esecuzione lato 1:

Connettore

Esecuzione lato 2:

Estremità libera

Trattamento dell'estremità del conduttore:

Spelato

Lunghezza totale:

4000 mm

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Verde

Colore del corpo:

Nero

Tipo di cavo:

Altro

Diametro del cavo:

6.1...6.1 mm

Lunghezza asportazione isolamento:

21 mm

Lunghezza di asportazione isolamento:

9 mm

Colore del rivestimento:

Verde

Marcatura del polo:

1+, 2-

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Parte isolata resistente a temperature permanenti fino a:

100 °C

Conduttore resistente a temperature permanenti fino a:

70 °C

Senza alogeni:

sì

Carico d'incendio:

0.598 kWh

Trattamento superficiale:

Dorato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

INSTALL.COUPLERBST14I2KF-S 50H 40GN01 Wieland , Cavo precablato con connettori ad innesto per impianti civili