pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.5053.0 CONNETTORE SPINA ST18/7S ZEV SWBR RD - 93.932.5053.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.5053.0 CONNETTORE SPINA ST18/7S ZEV SWBR RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 7

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipologia - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573244214

Codice prodotto

WIE93.932.5053.0

Cod. produttore

93.932.5053.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

7

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipologia:

Connettore

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Diametro del cavo:

11...11 mm

Numero di collegamenti per ogni polo:

2

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Marrone

Con alette bloccacavo:

sì

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Carico d'incendio:

0.218 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

63.7 mm

Altezza:

25.2 mm

Larghezza:

66.2 mm

MALE P STRAIN-RELST18 7S ZEV SWBR RD Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili