pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.4853.0 CONNETTORE SPINA ST18/4S ZEV SW RD - 93.932.4853.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.4853.0 CONNETTORE SPINA ST18/4S ZEV SW RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Tipologia - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573244207

Codice prodotto

WIE93.932.4853.0

Cod. produttore

93.932.4853.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

Altro

Tipologia:

Connettore

Marcatura del polo:

2, N, PE, 1

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

sì

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Carico d'incendio:

0.163 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

MALE P STRAIN-RELST18 4S ZEV SW RD Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili