pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.4553.0 CONNETTORE SPINA ST18/5S ZEVNSW RD - 93.932.4553.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.4553.0 CONNETTORE SPINA ST18/5S ZEVNSW RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Tipologia - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573244160

Codice prodotto

WIE93.932.4553.0

Cod. produttore

93.932.4553.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

Altro

Tipologia:

Connettore

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Carico d'incendio:

0.209 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Spina con serracavo ST18/5S ZEVNSW RD