WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.732.4353.0 CONNETTORE SPINA ST18/3S ZEV SW RDM - 93.732.4353.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipologia - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
4015573242333
Codice prodotto
WIE93.732.4353.0
Cod. produttore
93.732.4353.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipologia:
Connettore
Marcatura del polo:
L, N, PE
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Carico d'incendio:
0.084 kWh
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione impulsiva nominale:
4 kV