pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.732.3350.0 CONNETTORE SPINA ST18/3S ZE WS RDM - 93.732.3350.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.732.3350.0 CONNETTORE SPINA ST18/3S ZE WS RDM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Connettore

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573242241

Codice prodotto

WIE93.732.3350.0

Cod. produttore

93.732.3350.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Connettore

Sezione di collegamento (a un filo):

2.5...2.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

L, N, PE

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Bianco

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Carico d'incendio:

0.083 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

MALE P STRAIN-RELST18 3S ZE WS RDM Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili