pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.422.4553.1 PARTE SPINA BST14I2F S1 ZR1S MPB02 - 93.422.4553.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.422.4553.1 PARTE SPINA BST14I2F S1 ZR1S MPB02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 50 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573655515

Codice prodotto

WIE93.422.4553.1

Cod. produttore

93.422.4553.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Connettore

Tipo di collegamento:

Raccordo a molla

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.25...0.75 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.25...0.75 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

1+, 2-

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Carico d'incendio:

0.038 kWh

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Dorato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Lunghezza:

47 mm

Altezza:

14.4 mm

Larghezza:

15.2 mm

Spina con serracavo BST14I2F S1 ZR1 S MPB02