WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.422.4353.1 MALE PART BST14I2F S1 R S PB02 - 93.422.4353.1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 50 V
Corrente nominale - 3 A
Numero di poli - 2
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipologia - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
4015573650572
Codice prodotto
WIE93.422.4353.1
Cod. produttore
93.422.4353.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
50 V
Corrente nominale:
3 A
Numero di poli:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipologia:
Connettore
Variante di montaggio:
Collegamento saldato
Direzione di innesto:
Diritto
Quota di collegamento filettatura:
Nessun raccordo filettato
Numero di collegamenti per ogni polo:
1
Marcatura del polo:
1+, 2-
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Materiale del corpo:
Poliammide
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Dorato
Grado di inquinamento:
2
Tensione impulsiva nominale:
0.8 kV
Lunghezza:
29.9 mm
Altezza:
19.6 mm
Larghezza:
19.6 mm