pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.031.3253.0 FEMALE PART ST18/3B1 SW - 93.031.3253.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.031.3253.0 FEMALE PART ST18/3B1 SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Presa(femmina)

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4015573237810

Codice prodotto

WIE93.031.3253.0

Cod. produttore

93.031.3253.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Presa(femmina)

Collegamento:

Connessione a vite

Diametro del cavo:

8.3...8.3 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

2.5...2.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

L, N, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Con serracavo:

no

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.035 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Presa ST18/3B1 SW