pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.232.5007.1 CAVO PRECONFEZ. GST18I3K1BD 15 50SW - 92.232.5007.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.232.5007.1 CAVO PRECONFEZ. GST18I3K1BD 15 50SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di conduttore confezionato - Cavo per collegamento elettrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573362291

Codice prodotto

WIE92.232.5007.1

Cod. produttore

92.232.5007.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di conduttore confezionato:

Cavo per collegamento elettrico

Esecuzione lato 1:

Spina

Esecuzione lato 2:

Presa

Trattamento dell'estremità del conduttore:

Estremità cavo compresse a ultrasuoni

Lunghezza totale:

5000 mm

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Colore del corpo:

Nero

Tipo di cavo:

H05VV-F

Diametro del cavo:

8.3...8.3 mm

Lunghezza asportazione isolamento:

0 mm

Lunghezza di asportazione isolamento:

0 mm

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura del polo:

L, N, PE

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Parte isolata resistente a temperature permanenti fino a:

100 °C

Conduttore resistente a temperature permanenti fino a:

70 °C

Senza alogeni:

no

Carico d'incendio:

0 kWh

Trattamento superficiale:

Stagnato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

CONNECT W. CABLE GST18I3K1BD 15 50SW Wieland , Cavo precablato con connettori ad innesto per impianti civili