WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.232.3007.1 CAVO PRECONFEZ. GST18I3K1BD 15 30SW - 92.232.3007.1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di conduttore confezionato - Cavo per collegamento elettrico
Confezione
1 PZ
EAN
4015573318540
Codice prodotto
WIE92.232.3007.1
Cod. produttore
92.232.3007.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di conduttore confezionato:
Cavo per collegamento elettrico
Esecuzione lato 1:
Spina
Esecuzione lato 2:
Presa
Trattamento dell'estremità del conduttore:
Estremità cavo compresse a ultrasuoni
Lunghezza totale:
3000 mm
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Colore del corpo:
Nero
Tipo di cavo:
H05VV-F
Diametro del cavo:
8.3...8.3 mm
Lunghezza asportazione isolamento:
0 mm
Lunghezza di asportazione isolamento:
0 mm
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura del polo:
L, N, PE
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Parte isolata resistente a temperature permanenti fino a:
100 °C
Conduttore resistente a temperature permanenti fino a:
70 °C
Senza alogeni:
no
Carico d'incendio:
0 kWh
Trattamento superficiale:
Stagnato
Grado di inquinamento:
2
Tensione impulsiva nominale:
4 kV