pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.032.3658.0 SPINA GST18I3S S1 RT03 - 92.032.3658.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.032.3658.0 SPINA GST18I3S S1 RT03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573633056

Codice prodotto

WIE92.032.3658.0

Cod. produttore

92.032.3658.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Connettore

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Variante di montaggio:

Elemento da incasso/raccordo a innesto

Direzione di innesto:

Diritto

Quota di collegamento filettatura:

M3

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.75...4 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.75...4 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

L, N, PE

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Rosso

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Carico d'incendio:

0.038 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Stagnato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

31.5 mm

Altezza:

19.5 mm

Larghezza:

28.2 mm

MALE CONNECTORGST18I3S S1 RT03 Wieland , Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili