WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.030.3153.1 DISTRIBUTORE GST18I3VK2P1TB V SW - 92.030.3153.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di distributore - Distributore a T
Confezione
1 PZ
EAN
4049088321580
Codice prodotto
WIE92.030.3153.1
Cod. produttore
92.030.3153.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di distributore:
Distributore a T
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
2
Marcatura del polo:
L, N, PE
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Colore dell'elemento adattatore separato:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Senza alogeni:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Carico d'incendio:
0 kWh
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Resistenza di contatto:
0 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Lunghezza:
57.3 mm
Altezza:
44.8 mm
Larghezza:
37 mm
Tipo di circuito integrato:
Altro


