pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.030.0053.1 DISTRIBUTORE GST18I3VS3G1 V E SW - 92.030.0053.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.030.0053.1 DISTRIBUTORE GST18I3VS3G1 V E SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di distributore - Distributore di commutazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088252341

Codice prodotto

WIE92.030.0053.1

Cod. produttore

92.030.0053.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di distributore:

Distributore di commutazione

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

5

Marcatura del polo:

1, 2, 3

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Senza alogeni:

sì

Materiale del corpo:

Poliammide

Carico d'incendio:

0.022 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

58 mm

Altezza:

52.5 mm

Larghezza:

34.9 mm

SWITCH DISTRIBUT. GST18I3VS3G1 V E SW Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili