WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.942.3053.0 CONNETTORE SPINA GST15I4S S1 ZW1 WS - 91.942.3053.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipologia - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
4015573934573
Codice prodotto
WIE91.942.3053.0
Cod. produttore
91.942.3053.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipologia:
Connettore
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Diametro del cavo:
6...11.5 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.5...2.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.5...2.5 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
1
Marcatura del polo:
2, N, PE, 1
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Bianco
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Con alette bloccacavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Carico d'incendio:
0.107 kWh
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Lunghezza:
63 mm
Altezza:
15 mm
Larghezza:
32.6 mm


