pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.921.2353.0 CONNETTORE PRESA GST15I2S B1 ZF1WW BL02 - 91.921.2353.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.921.2353.0 CONNETTORE PRESA GST15I2S B1 ZF1WW BL02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 50 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Presa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088176043

Codice prodotto

WIE91.921.2353.0

Cod. produttore

91.921.2353.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Presa

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Diametro del cavo:

3.4...5.5 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...2.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

1, 2

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Blu

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

sì

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Carico d'incendio:

0.048 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

53.2 mm

Altezza:

13.8 mm

Larghezza:

17.7 mm

MALE C.W.STR-REL. GST15I2S S1 ZF1WW SW W Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili