pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.232.3060.1 CAVO PRECONFEZ. GST15I3KSBS 15HW 30SW - 91.232.3060.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.232.3060.1 CAVO PRECONFEZ. GST15I3KSBS 15HW 30SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di conduttore confezionato - Cavo di connessione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049644009501

Codice prodotto

WIE91.232.3060.1

Cod. produttore

91.232.3060.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di conduttore confezionato:

Cavo di connessione

Esecuzione lato 1:

Presa

Esecuzione lato 2:

Connettore

Trattamento dell'estremità del conduttore:

Estremità cavo compresse a ultrasuoni

Lunghezza totale:

3000 mm

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Colore del corpo:

Nero

Tipo di cavo:

H05Z1Z1-F

Diametro del cavo:

8...8 mm

Lunghezza asportazione isolamento:

21 mm

Lunghezza di asportazione isolamento:

8 mm

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura del polo:

L, N, PE

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Parte isolata resistente a temperature permanenti fino a:

100 °C

Conduttore resistente a temperature permanenti fino a:

70 °C

Senza alogeni:

sì

Carico d'incendio:

1.24 kWh

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

CONNEC.WITH CABLEGST15I3KSBS 15HW 30SW Wieland , Cavo precablato con connettori ad innesto per impianti civili