pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.030.1254.1 DISTRIBUTORE RST16I2V 2P1 TGVG SW - 46.030.1254.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.030.1254.1 DISTRIBUTORE RST16I2V 2P1 TGVG SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di distributore - Blocco distributore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088335334

Codice prodotto

WIE46.030.1254.1

Cod. produttore

46.030.1254.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di distributore:

Blocco distributore

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

2

Marcatura del polo:

L, N

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Senza alogeni:

sì

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Carico d'incendio:

0.197 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

3 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

60 mm

Altezza:

55 mm

Larghezza:

29 mm

Possibilità di fissaggio:

Integrato

DISTRIBUTION BLOC K RST16I2V 2P1 TGVG S Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili