WERMA ITALIA SRL - WRA91405255 CAMPANELLO D ALLARME PERMANENTE 24VDC GY - 91405255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro calotta - 167 mm
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Metallo
Tipo di tono - Impatto rapido
volume - 98 dB
Confezione
1 PZ
EAN
4049787009543
Codice prodotto
WRA91405255
Cod. produttore
91405255
Produttore
WRA
Diametro calotta:
167 mm
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Metallo
Tipo di tono:
Impatto rapido
volume:
98 dB
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
DC
Corrente assorbita:
0.3 A
Tipo di montaggio:
A parete
Grado di protezione (IP):
IP66


