WERMA ITALIA SRL - WRA65730055 ESIGN 9 SEGMENTI CON SIRENA WH - 65730055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4049787052952
Codice prodotto
WRA65730055
Cod. produttore
65730055
Produttore
WRA
Torre di segnalazione elettronicamente modulare che stabilisce nuovi standard in termini di visibilità, individualità ed efficienza. Soddisfa la classe di pulizia dell'aria 2 in conformità alla norma DIN EN ISO 14644-1 per le camere bianche. Immagini illuminate chiare e inconfondibili grazie alla segnalazione su tutta la superficie per la massima visibilità. Versatile personalizzabile con diverse modalità e immagini illuminate. UL tipo 4X assicura la resistenza ai raggi UV e alle influenze ambientali. Classica visualizzazione della colonna dei segnali nei singoli livelli. Modalità autoscala per una segnalazione su tutta la superficie e una visibilità ottimale. Indicazione del livello variabile da 0% a 100%. Controllo individuale come desiderato.


