WERMA ITALIA SRL - WRA28148068 FANALE D OSTACOLO A LED BM 230VAC RD - 28148068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione flash - no
Funzione lampeggiante - no
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - no
Funzione luce pulsante - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4049787029916
Codice prodotto
WRA28148068
Cod. produttore
28148068
Produttore
WRA
Funzione flash:
no
Funzione lampeggiante:
no
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
no
Funzione luce pulsante:
no
Con infrarosso:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente assorbita:
0.2 A
Colore calotta:
Neutro
Materiale del corpo:
Altro
Colore del corpo:
Nero
Tipo di montaggio:
Struttura
Funzionamento con pannello solare:
no
Numero di modalità:
1
Approvazione secondo ICAO:
sì
Temperatura ambiente:
-30...50 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP68
Larghezza:
165 mm
Altezza:
205 mm
Dimmerabile:
no



