pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA26121060 MIDI TWINLIGHT 115-230VAC GN - 26121060

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Colore calotta - Verde

  • Frequenza lampeggiante - 1...1 1/min

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di modalità - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787043806

Codice prodotto

WRA26121060

Cod. produttore

26121060

Produttore

WRA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Colore calotta:

Verde

Frequenza lampeggiante:

1...1 1/min

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di modalità:

2

Tensione nominale:

115...230 V

Funzione lampeggiante:

Funzione flash:

no

Funzione luce fissa:

Grado di protezione (IP):

IP66

Corrente assorbita:

0.065 A

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Funzionamento con pannello solare:

no

Approvazione secondo ICAO:

no

Temperatura ambiente:

-30...60 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Larghezza:

85 mm

Altezza:

130 mm

Funzione luce rotante:

no

Con infrarosso:

no

Funzione luce pulsante:

no

Dimmerabile:

no

Apparecchio LED di medie dimensioni della serie EvoSIGNAL. Per la segnalazione su medie distanze (10-30 m). TwinLIGHT: due schemi luminosi in un unico prodotto (luce continua e lampeggiante). Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggio adatto.

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL