WERMA ITALIA SRL - WRA26051060 MINI TWINLIGHT 115-230VAC BU - 26051060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione flash - sì
Funzione lampeggiante - sì
Frequenza lampeggiante - 1...1 1/min
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - no
Confezione
1 PZ
EAN
4049787042731
Codice prodotto
WRA26051060
Cod. produttore
26051060
Produttore
WRA
Funzione flash:
sì
Funzione lampeggiante:
sì
Frequenza lampeggiante:
1...1 1/min
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
no
Funzione luce pulsante:
no
Con infrarosso:
no
Tensione nominale:
115...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente assorbita:
0.04 A
Colore calotta:
Blu
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di montaggio:
Altro
Funzionamento con pannello solare:
no
Numero di modalità:
2
Approvazione secondo ICAO:
no
Temperatura ambiente:
-30...60 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
62 mm
Altezza:
85 mm
Dimmerabile:
no