pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA26011075 MINI TWINLIGHT 24VAC/DC RD - 26011075

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione flash -

  • Funzione lampeggiante -

  • Frequenza lampeggiante - 1...1 1/min

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787042793

Codice prodotto

WRA26011075

Cod. produttore

26011075

Produttore

WRA

Funzione flash:

Funzione lampeggiante:

Frequenza lampeggiante:

1...1 1/min

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

no

Funzione luce pulsante:

no

Con infrarosso:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente assorbita:

0.072 A

Colore calotta:

Rosso

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di montaggio:

Altro

Funzionamento con pannello solare:

no

Numero di modalità:

2

Approvazione secondo ICAO:

no

Temperatura ambiente:

-30...60 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

62 mm

Altezza:

85 mm

Dimmerabile:

no

Piccola lampada a LED della serie EvoSIGNAL Per applicazioni dove lo spazio è limitato TwinLIGHT: Due effetti luce in un unico prodotto (luce fissa e lampeggiante) Ordinare separatamente l'adattatore di montaggio idoneo