WERMA ITALIA SRL - WRA15300066 SIRENA BWM PERMANENTE 48VAC - 15300066

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 1
volume - 105 dB
Tipo di corrente - AC
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 48 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787028704
Codice prodotto
WRA15300066
Cod. produttore
15300066
Produttore
WRA
Numero di toni:
1
volume:
105 dB
Tipo di corrente:
AC
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
48 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale del corpo:
Plastica
Corrente assorbita:
0.15 A
"Sirene mit ferneinstellbarer Lautstärke Fernsteuerbare Lautstärke (-10 dB) Optische Betonung des akustischen Signals durch eine Status- Beleuchtung""Ideale Ergänzung zur LED-Leuchte 853 Beliebige Ampelkombinationen durch innovatives Verbindungsstück möglich"
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


