WERMA ITALIA SRL - WRA14400068 SIRENA MULTI-SUONO BWM 32 SUONI 230VAC B - 14400068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 32
volume - 114 dB
Tipo di corrente - AC
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787019405
Codice prodotto
WRA14400068
Cod. produttore
14400068
Produttore
WRA
Numero di toni:
32
volume:
114 dB
Tipo di corrente:
AC
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica
Corrente assorbita:
0.03 A
Sirena multitono con toni e volume regolabili Volume regolabile per applicazioni specifiche fino a 114 dB 32 toni per un'ampia gamma di applicazioni 3 toni controllabili dall'esterno
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


